Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1, 11-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1, 11-tlg.
Wera Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1, 11-tlg.
Wera Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1, 11-tlg.
Wera Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1, 11-tlg.
Wera Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1, 11-tlg.
Wera Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1, 11-tlg.
Wera Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1, 11-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p993156
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135938001
EAN/GTIN:
     4013288178343
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
  • Kraftform Micro Bit-Handhalter für feinmechanische Anwendungen
  • Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff mit Abrollschutz und drehbarer Kappe
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb
  • Einsatz z.
    B.
    an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras und Elektronikgeräten

Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen; geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21); Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch; Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln; kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig; Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente; Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten; mit 10 Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen; blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz.
Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen; freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
11
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Hersteller:
Wera
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl der TX-Schraubendreher:
2
Anzahl der PH-Schraubendreher:
3
Anzahl der Schlitzschraubendreher:
3
Kappe drehbar:
Ja
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der sonstigen Schraubendreher:
2
Marke:
Wera Kraftform Kompakt
Klingenmaterial:
Stahl
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,68*
€ 37,88*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,89*
€ 37,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,47*
€ 39,83*
4 Tage
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 32,08*
€ 40,81*
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,66*
€ 41,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828142
ab € 15,10*
Ähnlich
Wera
05135939001
ab € 83,17*
Ähnlich
Wera
05135928001
ab € 100,22*
Ähnlich
Wera
05135927001
ab € 92,01*
Ähnlich
Wera
05135949001
ab € 76,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.