Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 2,5 x 112 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 2,5 x 112 mm
Wera 3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 2,5 x 112 mm
Wera 3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 2,5 x 112 mm
Wera 3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 2,5 x 112 mm
Wera 3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 2,5 x 112 mm
Wera 3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 2,5 x 112 mm
Wera 3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 2,5 x 112 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p993402
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022662001
EAN/GTIN:
     4013288185815
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Alle Winkelschlüssel haben eine farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung für eine ergonomische und angenehme Handhabung auch bei niedrigen Temperaturen
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera.
Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost.
Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch "um die Ecke" geschraubt werden kann.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wera
Gesamtlänge:
112
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schenkellänge, lang:
112
Schenkellänge, kurz:
19
Kugelkopf:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Abtriebsgröße:
2,5
Klingenlänge (in Zoll):
4 7/16
Klingenlänge:
112
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 3,69*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,72*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,38*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 4,75*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.