Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

homeXpert Türpuffer Bummsinchen 40 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
homeXpert Türpuffer Bummsinchen 40 mm weiß
homeXpert Türpuffer Bummsinchen 40 mm weiß
homeXpert Türpuffer Bummsinchen 40 mm weiß
Artikel-Nr.:
     5417F-100577
Hersteller:
     homeXpert
Herst.-Nr.:
     4019398522014
EAN/GTIN:
     4019398522014
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
selbstklebend · für Wand- und Bodenmontage Weitere technische Eigenschaften: · Modell: Bummsinchen
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
Bummsinchen
Basis:
Wandpuffer
Befestigungsart:
selbstklebend
Hersteller:
Homexpert
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ø:
40 mm
Ausführung:
40 mm weiß
Name:
Bummsinchen
Höhe:
12 mm
Farbe:
weiß
Typ:
Bummsinchen
Durchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsi, Bummsinchen 40mm weiss
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3465
30
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,60*
2 Tage
3255
30
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,46*
€ 0,62*
8 Tage
4680
30
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,66*
2 Tage
4650
30
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,67*
Lager 5417
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5886*
€ 0,8233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,8233*
€ 0,97973
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,8033*
€ 0,95593
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,7686*
€ 0,91463
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7586*
€ 0,90273
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,7086*
€ 0,84323
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,6886*
€ 0,81943
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,5886*
€ 0,70043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 24,699* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
502203
ab € 0,45*
Ähnlich
k.A.
501503
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.