Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg Zimmertürdichtung SD 018 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trelleborg Zimmertürdichtung SD 018 weiß
Trelleborg Zimmertürdichtung SD 018 weiß
Trelleborg Zimmertürdichtung SD 018 weiß
Artikel-Nr.:
     5417F-100877
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     4031804052151
EAN/GTIN:
     4031804052151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
SD 018 Zimmertürdichtung

Falzbreite: 11 mm Nutbreite: 3 mm Kopfhöhe: 5 mm Werkstoff: EVA

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Lief.-Art.-Nr.:
SD 018 weiß
Hersteller:
Trelleborg
Typ:
SD
Grundpreis:
Ja
Kopfhöhe:
5
Werkstoff:
EVA
Falzbreite:
11
Marke:
Trelleborg
Nutbreite:
3
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: zimmertürdichtung weiß, zimmertürdichtung, Zimmertürdichtung SD 018 weiss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
135
5
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,616*
€ 2,486*
7 Tage
195
5
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,2088*
€ 3,3288*
2 Tage
27
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,0135*
€ 12,136*
3 Tage
27
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,2825*
€ 12,3925*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,1555*
€ 14,5145*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,5145*
€ 17,27226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,9155*
€ 16,55945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,8755*
€ 15,32185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,2155*
€ 14,53645
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,6455*
€ 13,85815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,2855*
€ 13,42975
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 10,1555*
€ 12,08505
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,0311* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.