Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 5 x 30 ohne Rand (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 ohne Rand (100)
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 ohne Rand (100)
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 ohne Rand (100)
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 ohne Rand (100)
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 ohne Rand (100)
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 ohne Rand (100)
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 ohne Rand (100)
Artikel-Nr.:
     5417F-102868
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094721
EAN/GTIN:
     4006209947210
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Fischer Original Dübel UX 5 6 8 10 12 14 Nylondübel Universaldübel Allzweckdübel

Der Nylondübel für alle Baustoffe

Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet. Befestigungssets mit Schrauben, Ösen und Haken bieten die passende Lösung für alle Anwendungen.

Lieferumfang:

Universaldübel in der von Ihnen ausgewählten Menge und Größe
Weitere Informationen:
Dübeldurchmesser:
5
Farbe:
grau
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Faltschachtel mit:
100 x Dübel UX 5 x 30
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209947210
Durchmesser:
5 mm
min. Plattendicke:
9,5 mm
Spanplattenschrauben:
3 - 4
min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
30 mm
Länge:
30 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0425*
€ 0,0605*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0421*
€ 0,062*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0431*
€ 0,0626*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04455*
€ 0,06345*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0456*
€ 0,0651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.