Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A S M16x95/30 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-097641
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097641
EAN/GTIN:
     4006209976418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
ankerstange fischer m16
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S A4 ist aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Gewindemaß (mm):
16 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Feuchtraum / Außenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Länge:
160 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Skalenteile Mörtel:
8
Verankerungstiefe:
95 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2188.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,283*
€ 17,003*
1 Tag
3000
10
€ 6,40*
ab € 14,212*
€ 17,042*
1
€ 5,90*
ab € 13,59*
€ 18,14*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,9067*
€ 18,7967*
Lager 646
3000
10
€ 6,40*
ab € 16,901*
€ 19,761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,761*
€ 23,51559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,481*
€ 23,18239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,901*
€ 20,11219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 197,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.