Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 5,5 x 25, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 5,5 x 25, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 5,5 x 25, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 5,5 x 25, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 5,5 x 25, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-103059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     103059
EAN/GTIN:
     4055248100582
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 5,5x25 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), P Bohrschrauben, Senkkopf mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
1,75-5,25
dp max.:
4,8
Gewindeausprägung:
metrisch;Blech;Voll
Form:
P
Vollgewinde:
Ja
dk:
10,8
d:
5,5
l:
25
k:
3,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Blechgewinde
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0293*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2129*
€ 2,63335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8613*
€ 2,21495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7921*
€ 2,1326
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.