Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa P-Profil-Dichtung braun 6m:9 mm 5390


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesa P-Profil-Dichtung braun 6m:9 mm 5390
Tesa P-Profil-Dichtung braun 6m:9 mm 5390
Tesa P-Profil-Dichtung braun 6m:9 mm 5390
Tesa P-Profil-Dichtung braun 6m:9 mm 5390
Artikel-Nr.:
     5417F-103785
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448104519
EAN/GTIN:
     4042448104519
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Anschlagdichtung
tesamoll Hohlprofil-Dichtung

Die Dauerdicht-Profilqualität aus hochwertigem, witterungsfestem, alterungsbeständigem APTK-Gummi, superflexibel durch Hohlprofil, für Spalten von 2,0-5,0 mm.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Breite x Stärke:
9 x 5,5
Breite:
9 mm
Farbe:
braun
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Tesa
(Breite x Stärke):
9 x 5,5 mm
Ausführung:
Nr. 5390, braun
Länge:
6 m
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 5,89*
€ 7,93*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,57*
€ 8,35*
1
€ 4,75*
ab € 6,54*
€ 8,79*
1
€ 6,78*
ab € 6,89*
€ 9,22*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 9,19*
€ 11,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00100
ab € 10,76*
Ähnlich
tesa
05395-00101
ab € 10,73*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,55*
Ähnlich
tesa
05463-00121-00
ab € 5,11*
Ähnlich
tesa
05463-00120-00
ab € 5,12*
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,74*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.