Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftklammer Industriequalität 13/04 a 2500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rapid Heftklammer Industriequalität 13/04 a 2500
Rapid Heftklammer Industriequalität 13/04 a 2500
Rapid Heftklammer Industriequalität 13/04 a 2500
Artikel-Nr.:
     5417F-105780
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11825725
EAN/GTIN:
     7313469013027
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Heftklammer, Typ 13 Stahl, galvanisiert Rückenbreite 10,6 mm *In wiederverschliessbarer Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftklammern
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
2500
Stück:
2500
Paketinhalt:
2.500 Stück
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Rapid
Typ:
13
Größe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammern rapid, tackerklammer, Heftklammer Industrieq. 13/04 a 2500 Isaberg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 7,99*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 8,59*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 6,13*
€ 8,75*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 6,35*
€ 9,05*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 9,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.