Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnlich DIN 601 Bauschrauben Vollschaft M 24 x 500, mit Mutter, 4.6 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ähnlich DIN 601 Bauschrauben Vollschaft M 24 x 500, mit Mutter, 4.6 verzinkt
ähnlich DIN 601 Bauschrauben Vollschaft M 24 x 500, mit Mutter, 4.6 verzinkt
ähnlich DIN 601 Bauschrauben Vollschaft M 24 x 500, mit Mutter, 4.6 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-12215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001796538605
EAN/GTIN:
     4001796538605
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M24x500mm
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ähnlich DIN
s:
36
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
d:
24
Oberfläche:
verzinkt
l:
500 mm
Werkstoff:
4.6
b:
60
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht/100 (kg):
196,7
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Norm:
601
Artikel-Nr.:
0/0024/001/ 24,0/ 500/ /01
Veredelung:
galvanisch verzinkt
Länge:
500 mm
Material/Güte:
St
Variante:
M24x500mm HP
Durchmesser:
24 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,188*
€ 49,068*
€ 65,00*
ab € 55,45*
€ 71,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,068*
€ 58,39092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,838*
€ 58,11722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,578*
€ 54,23782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,498*
€ 52,95262
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,498*
€ 51,76262
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,188*
€ 44,25372
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,7188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.