Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 14 x 40 M10/25 gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 14 x 40 M10/25 gvz
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 14 x 40 M10/25 gvz
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 14 x 40 M10/25 gvz
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 14 x 40 M10/25 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-12985
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060718
EAN/GTIN:
     4006209607183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
Der Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Geländer und Maschinen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrerdurchmesser:
14
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
14
Hersteller:
Fischer
PZ:
3
Länge:
40 mm
Bolzenlänge:
79
GTIN (EAN-Code):
4006209607183
Anschlussgewinde:
M 10
Durchmesser:
14 mm
Verankerungstiefe:
40 mm
ETA-Zulassung:
ja
Gewinde:
M 10
Schlüsselweite:
17
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Zyklon-Bolzenanker
max. Nutzlänge:
25 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,5711*
€ 3,1911*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,732*
€ 3,882*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,2244*
€ 3,9444*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3556*
€ 4,0956*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,362*
€ 4,112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,882*
€ 4,61958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,592*
€ 4,27448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,452*
€ 4,10788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,382*
€ 4,02458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,292*
€ 3,91748
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,732*
€ 3,25108
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.