Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 14 x 80 M 10 D/20 gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 14 x 80 M 10 D/20 gvz
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 14 x 80 M 10 D/20 gvz
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 14 x 80 M 10 D/20 gvz
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 14 x 80 M 10 D/20 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-13005
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060657
EAN/GTIN:
     4006209606575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Geländer und Maschinen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
14
Ausführung:
Hülsenanker
Hersteller:
Fischer
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrerdurchmesser:
14
Länge:
80 mm
Bolzenlänge:
102
PZ:
5
GTIN (EAN-Code):
4006209606575
Anschlussgewinde:
M 10
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
60 mm
Gewinde:
M 10
Schlüsselweite:
17
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Werkstoffart:
Stahl
max. Nutzlänge:
20 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, schraubanker 14x80, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, BOLZEN-14-80M10D/20
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
10
€ 6,40*
ab € 5,403*
€ 6,763*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,3937*
€ 7,5737*
3 Tage
900
10
€ 6,40*
ab € 6,091*
€ 7,601*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,45653*
€ 8,04653*
10
€ 3,19*
ab € 6,6463*
€ 8,2863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5737*
€ 9,0127
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,4937*
€ 8,9175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9437*
€ 8,263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7537*
€ 8,0369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5637*
€ 7,8108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3937*
€ 6,4185
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.