Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Zykon-Bohrer FZUB 12 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Zykon-Bohrer FZUB 12 x 40
Fischer Zykon-Bohrer FZUB 12 x 40
Fischer Zykon-Bohrer FZUB 12 x 40
Fischer Zykon-Bohrer FZUB 12 x 40
Fischer Zykon-Bohrer FZUB 12 x 40
Artikel-Nr.:
     5417F-13075
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060623
EAN/GTIN:
     4006209606230
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern.
Weitere Informationen:
Länge:
40
Durchmesser:
12
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Schaftaufnahme:
SDS-plus
Hersteller:
Fischer
Bohrernenndurchmesser:
12
Bohrerdurchmesser:
12
GTIN (EAN-Code):
4006209606230
Gesamtlänge:
40 mm
Arbeitslänge:
40 mm
passend zu Dübeltyp:
FZA 12 x 40 M8, FZA 12 x 40 M6I, FZEA II 12 x 40
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,68*
€ 46,81*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 37,88*
€ 46,99*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 38,81*
€ 47,87*
€ 5,46*
ab € 39,81*
€ 49,11*
Frei Haus
ab € 40,99*
€ 50,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.