Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Bohrer FZUB 12x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-060623
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060623
EAN/GTIN:
     4006209606230
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
40 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Passend zu Dübeltyp:
FZEA II 12 x 40, FZA 12 x 40 M8
Profi / DIY:
Profi
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
200.00 GRM
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,58*
€ 46,58*
Lager 5913
30
€ 6,40*
ab € 38,03*
€ 46,76*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,28*
€ 47,06*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 38,68*
€ 47,63*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 38,88*
€ 47,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.