Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/60 A4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/60 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/60 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/60 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/60 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-157269
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097642
EAN/GTIN:
     4006209976425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
ankerstange fischer m16
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S A4 ist aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Skalenteile Mörtel:
8 Anzahl von Teilen
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Gewicht:
2.580 g
Schlüsselweite (6kant Mutter):
24 mm
Technische Dokumentation:
Nein
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Dübellänge:
190
Gütesiegel:
Nein
Oberfläche:
blank
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
VDS-Zulassung:
ja
Wirkungsweise:
Stoffschluss
Brandschutzprüfbericht:
Ja
Lastwerte:
Ja
Brandgutachten:
Ja
Montageart:
Vorsteckmontage
Zugelassen mit:
Highbond-Reaktionspatrone
min. Bohrlochtiefe:
110
Verankerungsgrund:
Lochstein
Eigenschaft Güte Werkstoff:
korrosionsbeständig
Verwendung mit:
Highbond-Reaktionspatrone
auch geeignet für Verankerungsgrund:
Beton C12/15
zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
Zulassung:
Ja
Zulassungen:
Ja
Feuerwiderstandsklasse:
R 120
Bohrlochdurchmesser im Anbauteil:
16 mm
Brandprüfung:
Ja
Anwendungsbereich:
Holzbaukonstruktionen
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Güte Werkstoff:
A4
Prüfzeichen:
Nein
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
Ausführung:
Ankerstangen
PZ:
5
GTIN (EAN-Code):
4006209976425
ETA-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Bohrernenndurchmesser:
16
Hersteller:
Fischer
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.100 KGM
Verankerungstiefe:
95 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24
Bohrlochtiefe:
110 mm
Werkstoff:
A4
Bohrerdurchmesser:
16 mm
Nutzlänge:
60 mm
Länge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16, ANKER-16-95/60-4
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 15,15*
€ 18,38*
2 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 15,865*
€ 18,555*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 17,5795*
€ 20,5095*
3 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 18,697*
€ 21,687*
10
pro Box
Frei Haus
ab € 19,627*
€ 22,797*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Box
ab 50 Boxen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Box
ab 100 Boxen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Box
ab 250 Boxen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Box
ab 500 Boxen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 15,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 183,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.