Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Highbond Anker FHB II-A S M16x 95/60 A4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
fischer Highbond Anker FHB II-A S M16x 95/60 A4
fischer Highbond Anker FHB II-A S M16x 95/60 A4
fischer Highbond Anker FHB II-A S M16x 95/60 A4
fischer Highbond Anker FHB II-A S M16x 95/60 A4
fischer Highbond Anker FHB II-A S M16x 95/60 A4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209976425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     97642
EAN/GTIN:
     4006209976425
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S Werkstoff: Edelstahl A4 Oberfläche: blank • Die reduzierte Verankerungstiefe der FHB II-A S verringert den Bohr- und Montageaufwand und ermöglicht somit eine besonders wirtschaftliche Befestigung • Bei der Ankerstange FHB II-A S ist der Bohrdurchmesser gleich dem Gewindedurchmesser. Das ermöglicht die Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel und reduziert den Mörtelverbrauch • Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A S ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände in gerissenem Beton sowie dünne Betonbauteile. Dadurch ist sie für ein breites Anwendungsfeld geeignet • Die Ankerstange FHB II-A S ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Bei der Verarbeitung mit der Patrone ist keine Bohrlochreinigung notwendig • Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung Zugelassen für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen Auch geeignet für: Beton C12/15
Weitere Informationen:
Typ:
FHB II-A S M16 x 95/60 A4
Bohrtiefe:
110 mm
Bohr- Ø:
16 mm
Verankerungstiefe:
95 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4006209976425
Weitere Suchbegriffe: FIS, Highbond, fischer, Highbond-Ankerstange, und, Anker, FHB, II-A, Zubehör, Injektions-Mörtel, FISCHER
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 14,78*
€ 18,41*
2 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 15,479*
€ 18,519*
10
pro Box
Frei Haus
ab € 16,6024*
€ 19,7224*
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 17,5595*
€ 20,8395*
8 Tage
270
10
pro Box
Frei Haus
ab € 16,7891*
€ 21,0222*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 20,8395*
€ 24,79901
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,3195*
€ 24,18021
pro Box
ab 50 Boxen
€ 18,8595*
€ 22,44281
pro Box
ab 100 Boxen
€ 18,2495*
€ 21,71691
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 17,5595*
€ 20,89581
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 17,5595* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 208,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.