Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simonswerk ZT-Einbohrband, 2tlg, Ruko, DIN L-R, B 1-15, BAKA, o. STS, Rollenl. 75, topzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simonswerk ZT-Einbohrband, 2tlg, Ruko, DIN L-R, B 1-15, BAKA, o. STS, Rollenl. 75, topzink
Simonswerk ZT-Einbohrband, 2tlg, Ruko, DIN L-R, B 1-15, BAKA, o. STS, Rollenl. 75, topzink
Simonswerk ZT-Einbohrband, 2tlg, Ruko, DIN L-R, B 1-15, BAKA, o. STS, Rollenl. 75, topzink
Artikel-Nr.:
     5417F-158156
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     4015471067984
EAN/GTIN:
     4015471067984
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Baka-Bänder für Blendrahmentüren

M it verdrehsicherem Rahmenteil.

Weitere Informationen:
Zapfendurchmesser Flügelteil:
8 mm
Rollenlänge:
75 mm
Befestigungsart Rahmenteil:
zum Eindrehen
Material:
Stahl
Befestigungsart Flügelteil:
zum Eindrehen
Modellbezeichnung:
BAKA
Oberfläche:
topzink
Modellnummer:
B 1-15
Basis:
Einbohrband
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 4
Kopfausbildung:
Rundkopf
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Bandkonstruktion:
2-teilig
Ergänzung:
ohne Stiftsicherung
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Tragkraft pro Flügel (1 x 2 m) bei zwei Bändern:
40 kg
Verstellbar:
fest
Befestigungsabstand Rahmenteil:
22 mm
Zapfenlänge Rahmenteil:
32 mm
Einsatzbereich:
Zimmertür
Zapfendurchmesser Rahmenteil:
7,6 mm
Anwendung:
Blockzarge
Zapfenlänge Flügelteil:
50 mm
Ausführung:
B1, topzink
Größe:
15
Rollendurchmesser:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: simonswerk einbohrband, einbohrband, einbohrband zweiteilig, Baka Bänder B1 15mm topzink
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
20
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 2,81*
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,89*
5 Tage
200
20
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 2,90*
2 Tage
200
20
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,04*
1 Tag
200
20
€ 7,90*
ab € 2,48*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 080533 0 01507
ab € 3,03*
Ähnlich
Simonswerk
5 080623 0 11007
ab € 2,11*
Ähnlich
Simonswerk
5 080623 0 01507
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.