Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 19, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 19, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 19, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 19, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 19, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-163148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     163148
EAN/GTIN:
     4055248102043
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 3,9x19 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), P Bohrschrauben, Senkkopf mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
für Blechdicken:
0,7-2,4
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Blech;Voll
dp max.:
3,2
Form:
P
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
d:
3,9
l:
19
k:
2,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Blechgewinde
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
19 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00879* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.