Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-163777 Herst.-Nr.: 047240 EAN/GTIN: 4006209472408 |
| |
|
| | |
| Die Fischer Halteklammer DVN ist eine Dämmstoffklammer aus sendzimir-verzinktem Stahl. Die Halteklammer wird mit dem im Set mitgelieferten Nagel im Holz mit dem Hammer befestigt. Damit die Dämmstoffplatten fest fixiert sind, werden die Spitzen in die Nutseite gedrückt. Die Fischer Halteklammer ist ideal, um druckfeste Dämmplatten auf Holzunterkonstruktionen und Deckenunterseiten zu befestigen. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Hersteller: | Fischer | PZ: | 8 | GTIN (EAN-Code): | 4006209472408 | für Dämmstoffdicke: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 250 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,3238* | € 0,4538* | | | | | | 7 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3661* | € 0,4961* | | | | | 4 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,3905* | € 0,5205* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,412* | € 0,542* | | | | | 12 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,42943* | € 0,56943* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 113,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|