Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSF Objektschloss Behörden 60/72PZW 20 rd Edelstahl L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSF Objektschloss Behörden 60/72PZW 20 rd Edelstahl L
SSF Objektschloss Behörden 60/72PZW 20 rd Edelstahl L
SSF Objektschloss Behörden 60/72PZW 20 rd Edelstahl L
SSF Objektschloss Behörden 60/72PZW 20 rd Edelstahl L
Artikel-Nr.:
     5417F-165560
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     4012432302351
EAN/GTIN:
     4012432302351
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
Objektschloss, Klasse 3, für gefälzte Türen Nach DIN 18251, 2-tourig, Entfernung: 72 mm, Nuß: 8 mm, mit Wechsel, ohne Schließlech, Stulp 20 mm, Klemmnuss: Stahl verzinkt, Lagerschalen aus Stahl, Nachschmiereinrichtung. Falle und Riegel vernickelt. Fallenanschlag mit Geräuschdämpfung. Mit Nirosta-Stulp. PZ
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 18251-1
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Stulpausführung:
rund
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Hersteller:
SSF
Länge:
235
Ausführung:
für gefälzte Türen
Dorn:
60 mm
Stulp:
20 mm
Richtung:
DIN links
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
60 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,78*
€ 24,09*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 17,85*
€ 24,31*
7 Tage
12
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 24,89*
15 Tage
4
€ 6,99*
ab € 19,38*
€ 26,35*
€ 4,80*
ab € 20,12*
€ 27,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.