Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-170277 Herst.-Nr.: 001493 EAN/GTIN: 4000657014937 |
| |
|
| | |
| Fischer Reinigungsbürste Ø 18
Diese Bürste ermöglicht die zulassungskonforme maschinelle Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Anschlussgewinde M8.
Verwendung in Verbindung mit Fischer SDS-Plus Aufnahme und FIS Bürstenverlängerung.
Für die Verschleißkontrolle der Reinigungsbürste Fischer Bürstenkontrollschablone verwenden. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | PZ: | 7 | GTIN (EAN-Code): | 4000657014937 | Farbe: | gelb | Länge: | 180 mm | Hersteller: | Fischer | für Bohrdurchmesser: | 18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VERBUND-BüRSTE FüR BOHR-Ø 18 MM |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,90* | € 13,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 9,43* | € 13,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,60* | € 13,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,64* | € 13,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 10,29* | € 14,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|