Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Dämmstoffdübel FID 50 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Dämmstoffdübel FID 50 K
Fischer Dämmstoffdübel FID 50 K
Fischer Dämmstoffdübel FID 50 K
Fischer Dämmstoffdübel FID 50 K
Fischer Dämmstoffdübel FID 50 K
Fischer Dämmstoffdübel FID 50 K
Fischer Dämmstoffdübel FID 50 K
Artikel-Nr.:
     5417F-170418
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     016810
EAN/GTIN:
     4006209168103
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
dämmstoffdübel fischer
dämmstoffdübel
Der Fischer Dämmstoffdübel FID ist ein Dübel, um leichte Anbauteile in verputzten und unverputzten Dämmstoffplatten aus Polystyrol und aus Polyurethan zu befestigen. Dazu wird der Fischer FID mit der Hand oder einem Akku-Schrauber gesetzt. Die spezielle Gewindespirale schneidet sich dabei formschlüssig in die Dämmplatte. Die Anbauteile wie Hausnummern, Bewegungsmelder oder Hinweisschilder können mit einer 4,5-mm-Schraube befestigt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
ohne Schraube
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Kunststoff
max. Einschraubtiefe:
35
Bohrerdurchmesser:
4
Hersteller:
Fischer
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209168103
min. Einbautiefe:
50 mm
Dübellänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: DäMMSTOFF-FID
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,61*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,68*
€ 3,72*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 3,72*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,06*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,95*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.