Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/30 C mit Nagelkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/30 C mit Nagelkopf
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/30 C mit Nagelkopf
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/30 C mit Nagelkopf
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/30 C mit Nagelkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-170746
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044125
EAN/GTIN:
     4006209441251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
Schraubanker
fischer nagelanker fna 6x30
schraubanker fischer
Der Fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der Fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Brandschutzplatten, Lüftungsleitungen und Montageschienen in hochkorrosiver Atmosphäre geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
max. Dicke des Anbauteils:
30
Bohrlochdurchmesser:
6
Hersteller:
Fischer
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
70 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209441251
Kopfdurchmesser:
13
Werkstoff:
hochkorrosionsbeständig
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
65 mm
max. Nutzlänge:
30 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, FISCH-FNA II 6 x30/30 C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,105*
€ 81,765*
1 Tag
575
€ 6,40*
ab € 65,71*
€ 82,27*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 80,345*
€ 99,075*
€ 5,00*
ab € 86,0025*
€ 105,1625*
2 Tage
575
€ 6,40*
ab € 88,72*
€ 109,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,765*
€ 97,30035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,325*
€ 95,58675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,395*
€ 90,91005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,675*
€ 87,67325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,105*
€ 77,47495
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.