Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange FIS A M 16 x 130 gvz Stahlgüte 5.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange FIS A M 16 x 130 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 16 x 130 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 16 x 130 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 16 x 130 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 16 x 130 gvz Stahlgüte 5.8
Artikel-Nr.:
     5417F-170825
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044972
EAN/GTIN:
     4006209449721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange edelstahl m16x130
fischer ankerstange
ankerstange m16
Die Fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die Fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innenraum geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16
Dübellänge:
130
Nenngröße:
16
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Min. / max. Verankerungstiefe:
80 / 109 mm
VDS-Zulassung:
ja
Verpackungseinheit (Stück):
10
ICC-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Fischer
PZ:
1
Güte:
5.8
GTIN (EAN-Code):
4006209449721
Einfüllmenge ohne Siebhülse:
7 Skalenteile
Anker pro 360 ml-Kartusche:
24
min. Verankerungstiefe:
85
Länge:
130 mm
Gewindelänge:
M 16 mm
ETA-Zulassung:
ja
max. Dicke des Anbauteils:
40 mm
Gewinde:
M16 mm
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
FIS A
Bohrerdurchmesser:
18 mm
max. Nutzlänge:
30 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: VERBUND-16-130
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 1,8156*
€ 2,4956*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,7334*
€ 2,637*
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 1,991*
€ 2,711*
10
€ 5,00*
ab € 2,3137*
€ 3,1037*
2 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 2,318*
€ 3,138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,637*
€ 3,13803
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,5234*
€ 3,00285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3834*
€ 2,83625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2834*
€ 2,71725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1934*
€ 2,61015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0934*
€ 2,49115
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7334*
€ 2,06275
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.