Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M16x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-044972
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044972
EAN/GTIN:
     4006209449721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange edelstahl m16x130
fischer ankerstange
ankerstange m16
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Gewindemaß (mm):
16 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Höhe der Mutter:
12,8 mm
Höhe der Scheibe:
3 mm
Länge:
130 mm
Max. Verankerungstiefe:
120 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
40 mm
Max. Nutzlänge in Vollstein:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
50 mm
Min. Verankerungstiefe nach ETA:
50 mm
Passende Injektionsankerhülse:
FIS H 20 x 85 K
Überstand:
9 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2116.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 1,8156*
€ 2,4956*
1
€ 5,90*
ab € 1,7334*
€ 2,637*
Lager 5913
3000
10
€ 6,40*
ab € 1,991*
€ 2,711*
10
€ 5,00*
ab € 2,3137*
€ 3,1037*
2 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 2,318*
€ 3,138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,711*
€ 3,22609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,601*
€ 3,09519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,481*
€ 2,95239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,391*
€ 2,84529
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,991*
€ 2,36929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.