Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-170882 Herst.-Nr.: 045698 EAN/GTIN: 4006209456989 |
| |
|
| | |
| Das Fischer Abstandsmontagesystem Thermax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der Thermax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein. Weitere Informationen: | | Wirkungsweise: | Reibschluss | Nutzlänge von: | 100 mm | Güte Werkstoff Dübel: | Nylon | Werkstoff Dübel: | Kunststoff | Durchmesser metrischen Schrauben: | M 8 | Lastwerte: | Ja | Feuerwiderstandsklassen: | Nein | Montageart: | Vorsteckmontage | Brandschutzprüfbericht: | Nein | Verankerungsgrund: | Mauerziegel | Brandgutachten: | Nein | Werkstoff Schraube: | Stahl | Bohrlochtiefe min. h1: | 180 mm | Bohrernenndurchmesser: | 12 mm | Zulassungen: | Nein | Zulassung: | Nein | Feuerwiderstandsklasse: | keine | Werkstoffart: | Stahl | Brandprüfung: | Nein | Gewicht: | 1.515,4 g | EPD - Umwelt Produktdeklaration: | Nein | Anerkennung Factory Mutual: | Nein | Anwendungsbereich: | Jalousieführungsschienen | DOP - Declaration of Performance: | Nein | Technische Dokumentation: | Nein | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Gütesiegel: | Nein | Zubehör: | glasfgaserverstärkter Kunststoffkonus | Sicherheitsdatenblatt: | Nein | Nutzlänge bis: | 120 mm | Prüfzeichen: | Nein | PZ: | 9 | Hersteller: | Fischer | GTIN (EAN-Code): | 4006209456989 | Verankerungstiefe: | 70 mm | Durchmesser Abdeckkappen: | 22 | Spanplatten-/ metrische-/ Blechschrauben: | M8 | Inhalt: | UX 12 / Thermax / Abdeckkappen | Schlüsselweite: | 13 | Bohrlochtiefe: | 180 mm | Verwendungszweck: | geringe Last | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Nutzlänge: | 100 - 120 mm | Werkstoff: | Stahl | Bohrerdurchmesser: | 12 mm | Abmessung: | 10/120 M8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,3959* | € 4,0959* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,94* | € 4,74* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,0565* | € 4,8765* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,1195* | € 4,9395* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,58* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|