Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-171059 Herst.-Nr.: 048332 EAN/GTIN: 4006209483329 |
| | |
|
| | |
| Der Fischer Einschlaganker EA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Mit dem Einschlagwerkzeug EAW H Plus oder dem Maschinensetzgerät EA II S-SDS wird die Hülse durch das Eintreiben des innen liegenden Stiftes aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Für eine korrekte Verspreizung muss kein Drehmoment auf die Schraube oder die Gewindestange aufgebracht werden. Der Fischer Einschlaganker EA II ist ideal, um Sprinkleranlagen, Gitter und Konsolen im Innenbereich mit Zulassung zu befestigen. Weitere Informationen: | | Zubehör: | Maschinensetzgerät | EPD - Umwelt Produktdeklaration: | Nein | Prüfzeichen: | Nein | Anerkennung Factory Mutual: | Ja | DOP - Declaration of Performance: | Ja | Technische Dokumentation: | Nein | Gütesiegel: | Ja | Sicherheitsdatenblatt: | Nein | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Wirkungsweise: | Reibschluss | Lastwerte: | Ja | ETA-Zulassung (1): | Ja | Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage min.: | 33 | Montageart: | Vorsteckmontage | Einschraubtiefe max.: | 14 | Verankerungsgrund: | Naturstein mit dichtem Gefüge | Einschraubtiefe min.: | 10 | Verwendung mit: | Gewindestangen | geeignet für: | Naturstein mit dichtem Gefüge | zugelassen für: | Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen | Zulassungen: | Ja | Anwendungsbereich: | Kernbohrgeräte | Feuerwiderstandsklasse: | keine | Gewicht: | 883 g | Brandprüfung: | Nein | PZ: | 9 | Innengewinde: | M 10 | min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 33 mm | GTIN (EAN-Code): | 4006209483329 | max. Einschraubtiefe: | 14 mm | Hersteller: | Fischer | min. Verankerungstiefe: | 30 mm | VDS-Zulassung: | Ja | min. Einschraubtiefe: | 10 mm | ETA-Zulassung: | Ja | Werkstoffart: | Stahl | Gewinde: | M 10 | Bohrernenndurchmesser: | 12 | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl | min. Bohrlochtiefe: | 33 mm | Bohrerdurchmesser: | 12 mm | Dübellänge: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,2323* | € 0,3023* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,2424* | € 0,3124* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2431* | € 0,3647* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3007* | € 0,3907* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,3019* | € 0,3927* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|