Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel S 5 DP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Spreizdübel S 5 DP
Fischer Spreizdübel S 5 DP
Fischer Spreizdübel S 5 DP
Fischer Spreizdübel S 5 DP
Fischer Spreizdübel S 5 DP
Fischer Spreizdübel S 5 DP
Fischer Spreizdübel S 5 DP
Artikel-Nr.:
     5417F-171183
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050124
EAN/GTIN:
     4006209501245
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
spreizdübel 5 x 25
Der Fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der Fischer Spreizdübel S ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen. Damit lassen sich Bilderrahmen, Leuchten, leichte Hängeschränke oder Elektroinstallationen befestigen.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Hersteller:
Fischer
Schraubendurchmesser:
3 - 4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Farbe:
grau
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
5
Werkstoffart:
Kunststoff
PZ:
5
GTIN (EAN-Code):
4006209501245
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
5 mm
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
25 mm
min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel, NYLON-5
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,892*
€ 5,222*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 5,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 5,74*
2 Tage
6000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,43*
€ 5,97*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.