Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel S 12 GK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Spreizdübel S 12 GK
Fischer Spreizdübel S 12 GK
Fischer Spreizdübel S 12 GK
Fischer Spreizdübel S 12 GK
Fischer Spreizdübel S 12 GK
Fischer Spreizdübel S 12 GK
Fischer Spreizdübel S 12 GK
Artikel-Nr.:
     5417F-171233
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052114
EAN/GTIN:
     4006209521144
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der Fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der Fischer Spreizdübel S ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen. Damit lassen sich Bilderrahmen, Leuchten, leichte Hängeschränke oder Elektroinstallationen befestigen.
Weitere Informationen:
Dübeldurchmesser:
45
Bohrerdurchmesser:
12
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoff:
Polyamid
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Spanplatten-/Holzschrauben:
8 - 10
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
60
Verankerungstiefe:
60
Schraubendurchmesser:
8 - 10
min. Verankerungstiefe:
60
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
min. Bohrlochtiefe:
80
GTIN (EAN-Code):
4006209521144
VDS-Zulassung:
Ja
Bohrernenndurchmesser:
12
Ausführung:
ohne Kragen
Weitere Suchbegriffe: Nylon-12
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,40*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,84*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 2,90*
2 Tage
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,99*
€ 2,93*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,27*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.