Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXR 10 x 140 SS K mit Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Langschaftdübel SXR 10 x 140 SS K mit Sechskantschraube
Fischer Langschaftdübel SXR 10 x 140 SS K mit Sechskantschraube
Fischer Langschaftdübel SXR 10 x 140 SS K mit Sechskantschraube
Fischer Langschaftdübel SXR 10 x 140 SS K mit Sechskantschraube
Fischer Langschaftdübel SXR 10 x 140 SS K mit Sechskantschraube
Fischer Langschaftdübel SXR 10 x 140 SS K mit Sechskantschraube
Artikel-Nr.:
     5417F-171260
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052243
EAN/GTIN:
     4006209522431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der Fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit der Fischer Sechskantschraube. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der Fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Blisterverpackung:
Nein
Antrieb:
SW 13
ETA-Zulassung:
ja
Farbe:
grau
Werkstoffart:
Kunststoff
Ausführung:
mit Schraube
Inhalt:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Verankerungstiefe:
50
VDS-Zulassung:
Ja
Schraubendurchmesser:
7 mm
Dübeldurchmesser:
10
Anbauteildicke:
90
Kopfform Schraube:
Außensechskant
min. Verankerungstiefe:
50
Werkstoff Dübel:
galvanisch verzinkter Stahl
Abstandsmontage:
Nein
max. Nutzlänge:
90
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Bohrerdurchmesser:
10
Anzahl je Karte:
4 x SXR 10 x 140, 4 x 6-kt-Schraube 7 x
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E
PZ:
1
GTIN (EAN-Code):
4006209522431
min. Bohrlochtiefe:
150 mm
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
140 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,44*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,69*
2 Tage
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,45*
€ 4,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 4,94*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,94*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
52205
ab € 2,31*
Ähnlich
fischer
052242
ab € 2,49*
Ähnlich
fischer
052240
ab € 1,95*
Ähnlich
fischer
052241
ab € 2,23*
Ähnlich
fischer
052236
ab € 2,46*
Ähnlich
fischer
052237
ab € 2,47*
Ähnlich
fischer
052238
ab € 2,98*
Ähnlich
fischer
052206
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.