Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel FU 10 x 60 SK mit Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer Universaldübel FU 10 x 60 SK mit Schraube
Fischer Universaldübel FU 10 x 60 SK mit Schraube
Fischer Universaldübel FU 10 x 60 SK mit Schraube
Fischer Universaldübel FU 10 x 60 SK mit Schraube
Fischer Universaldübel FU 10 x 60 SK mit Schraube
Fischer Universaldübel FU 10 x 60 SK mit Schraube
Fischer Universaldübel FU 10 x 60 SK mit Schraube
Artikel-Nr.:
     5417F-171332
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053308
EAN/GTIN:
     4006209533086
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der Fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte Fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
min. Verankerungstiefe:
60
Dübeldurchmesser:
10
min. Plattendicke:
6
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
min. Bohrlochtiefe:
70
Mit Schrauben:
ja
Abstandsmontage:
nein
Bohrernenndurchmesser:
10
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Bohrerdurchmesser:
10
Karte mit:
4 x Universaldübel FU 10 x 60,4 x Spanplattenschrauben 6 x 80
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoffart:
Kunststoff
Farbe:
grau
Spanplatten-/Holzschrauben:
6 x 80
Norm:
088553
Dübellänge:
60
Verankerungstiefe:
60
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubendurchmesser:
6 x 80
VDS-Zulassung:
ja
Anzahl je Karte:
4 x FU 10 x 60, 4 x Spanplattenschrauben
Hersteller:
Fischer
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
6
GTIN (EAN-Code):
4006209533086
Ausführung:
ohne Kragen
Weitere Suchbegriffe: universaldübel 6x80, allzweckdübel fischer, allzweckdübel, NYLON-10-60 SK SB-KARTE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,71*
Lager 5417
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 3,01*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,04*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,10*
€ 3,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,4375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 15,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
053336
ab € 4,85*
Ähnlich
fischer
053332
ab € 4,08*
Ähnlich
fischer
053334
ab € 5,12*
Ähnlich
fischer
53284
ab € 2,18*
Ähnlich
fischer
53304
ab € 1,76*
Ähnlich
fischer
053300
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.