Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-171688 Herst.-Nr.: 068504 EAN/GTIN: 4006209685044 |
| |
|
| | |
| Der Fischer Hülsenanker FSA-B ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl mit Mutter und Unterlegscheibe für konstruktive Befestigungen aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FSA-B wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Ausstanzungen nehmen den Anzugsschlupf wie eine Knautschzone auf. So wird das Anbauteil an den Verankerungsgrund herangezogen. Der Fischer Hülsenanker FSA-B ist ideal für die Befestigung von nicht sicherheitsrelevanten Befestigungen wie Leitern, Toren und temporären Befestigungen in ungerissenem Beton. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Ausführung: | Hülsenanker | Hersteller: | Fischer | U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): | 24 x 2,1 | PZ: | 4 | GTIN (EAN-Code): | 4006209685044 | Gesamtlänge: | 94 mm | min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 90 mm | Gewinde: | M 8 | Schlüsselweite: | 13 | Werkstoff: | Stahl | min. Verankerungstiefe: | 40 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Kopfform: | Gewindebolzen | Werkstoffart: | Stahl | Bohrerdurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 94 mm | max. Nutzlänge: | 35 mm | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,114* | € 17,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,76* | € 17,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,98* | € 17,61* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 13,044* | € 17,674* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,7426* | € 18,6526* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6057* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|