Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-171698 Herst.-Nr.: 068525 EAN/GTIN: 4006209685259 |
| |
|
| | |
| Der Fischer Hülsenanker FSA-S ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl mit Sechskantschraube für konstruktive Befestigungen. Der FSA-S wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Ausstanzungen nehmen den Anzugsschlupf wie eine Knautschzone auf. So wird das Anbauteil an den Verankerungsgrund herangezogen. Der Fischer Hülsenanker FSA-S ist ideal für die Befestigung von nicht sicherheitsrelevanten Befestigungen wie Konsolen, Handläufen oder Kabeltrassen in ungerissenem Beton. Weitere Informationen: | | Kopfform: | Sechskantkopf | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Ausführung: | Hülsenanker | Hersteller: | Fischer | U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): | 24 x 2,1 | PZ: | 9 | GTIN (EAN-Code): | 4006209685259 | Gesamtlänge: | 120 mm | min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 115 mm | Gewinde: | M 8 | Schlüsselweite: | 13 | Werkstoff: | Stahl | min. Verankerungstiefe: | 40 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoffart: | Stahl | Bohrerdurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 115 mm | max. Nutzlänge: | 60 mm | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 6,40* | ab € 0,9375* | € 1,3275* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 6,40* | ab € 0,955* | € 1,355* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,9581* | € 1,3581* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,9167* | € 1,4461* | | | | | | | | | 20 | | € 3,19* | ab € 1,0431* | € 1,4731* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|