Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gewindestift GS 10/80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Gewindestift GS 10/80
Fischer Gewindestift GS 10/80
Fischer Gewindestift GS 10/80
Fischer Gewindestift GS 10/80
Artikel-Nr.:
     5417F-172062
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079768
EAN/GTIN:
     4006209797686
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m10 verzinkt
gewindestange m10
gewindestange fischer
Der Fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
PZ:
6
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
GTIN (EAN-Code):
4006209797686
Gewinde:
M 10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: SAMONTEC-GS-10-80
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2518*
€ 0,3326*
3 Tage
2000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 20,43*
€ 26,99*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 23,36*
€ 30,83*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,94*
€ 32,39*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,68*
€ 32,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,58*
€ 38,7702
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.