Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 245 gvz Stahlgüte 5.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 245 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 245 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 245 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 245 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 245 gvz Stahlgüte 5.8
Artikel-Nr.:
     5417F-172274
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090292
EAN/GTIN:
     4006209902929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m20 fischer
fischer ankerstange
ankerstange m20
Die Fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die Fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innenraum geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20
Dübellänge:
245
Nenngröße:
20
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Min. / max. Verankerungstiefe:
90 / 220 mm
VDS-Zulassung:
ja
Verpackungseinheit (Stück):
10
ICC-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Fischer
PZ:
9
min. Verankerungstiefe:
160 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209902929
Güte:
5.8
Einfüllmenge ohne Siebhülse:
4 Skalenteile
Länge:
245 mm
Gewindelänge:
M 20 mm
ETA-Zulassung:
ja
Gewicht in kg per 100 Stück:
57.400 KGM
max. Dicke des Anbauteils:
60 / 50 / 10 mm
Gewinde:
M20 mm
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
FIS A
Bohrerdurchmesser:
24 mm
max. Nutzlänge:
131 mm
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: VERBUND-20-245
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 4,1164*
€ 5,3264*
1 Tag
3000
10
€ 6,40*
ab € 4,469*
€ 5,779*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,1071*
€ 5,9771*
10
€ 5,00*
ab € 5,5599*
€ 7,0999*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,6286*
€ 7,1686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9771*
€ 7,11275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5871*
€ 6,64865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3971*
€ 6,42255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1971*
€ 6,18455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9771*
€ 5,92275
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1071*
€ 4,88745
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.