Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M20x245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-090292
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090292
EAN/GTIN:
     4006209902929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
20 mm
Gewinde:
M20
Höhe der Mutter:
16 mm
Höhe der Scheibe:
3 mm
Länge:
245 mm
Max. Verankerungstiefe:
219 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
131 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
90 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
75 mm
Überstand:
11 mm
Profi / DIY:
Profi
Bohrernenndurchmesser in Holz:
22 / 24 mm
Produktlinie:
FIS A M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
5759.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 4,1164*
€ 5,2664*
Lager 5913
3000
10
€ 6,40*
ab € 4,242*
€ 5,382*
1
€ 5,90*
ab € 4,1171*
€ 5,7671*
8 Tage
270
10
€ 4,95*
ab € 4,7936*
€ 6,3222*
10
€ 5,00*
ab € 5,5733*
€ 7,0133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,382*
€ 6,40458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,242*
€ 6,23798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,032*
€ 5,98808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,242*
€ 5,04798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.