Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 290 gvz Stahlgüte 5.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 290 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 290 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 290 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 290 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 290 gvz Stahlgüte 5.8
Artikel-Nr.:
     5417F-172275
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090293
EAN/GTIN:
     4006209902936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
Die Fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die Fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innenraum geeignet.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
290
Nenngröße:
20
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Min. / max. Verankerungstiefe:
90 / 265 mm
VDS-Zulassung:
ja
Verpackungseinheit (Stück):
10
ICC-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Durchmesser:
20
PZ:
6
min. Verankerungstiefe:
160 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209902936
Güte:
5.8
Hersteller:
Fischer
Einfüllmenge ohne Siebhülse:
4 Skalenteile
Länge:
290 mm
Gewindelänge:
M 20 mm
ETA-Zulassung:
ja
Gewicht in kg per 100 Stück:
66.200 KGM
max. Dicke des Anbauteils:
105 / 95 / 55 mm
Gewinde:
M20 mm
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
FIS A
Bohrerdurchmesser:
24 mm
max. Nutzlänge:
176 mm
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: VERBUND-20-290
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
€ 7,99*
ab € 5,0411*
€ 6,3411*
2 Tage
1200
10
€ 6,40*
ab € 5,298*
€ 6,698*
5 Tage
108
10
€ 4,95*
ab € 5,5911*
€ 7,0311*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,9953*
€ 7,0553*
10
€ 5,00*
ab € 6,0536*
€ 7,6336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0553*
€ 8,39581
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6453*
€ 7,90791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2753*
€ 7,46761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1553*
€ 7,32481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7753*
€ 6,87261
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9953*
€ 5,94441
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.