Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M20x290


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10049158
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090293
EAN/GTIN:
     4006209902936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m20 fischer
fischer ankerstange
ankerstange m20
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Gewindemaß (mm):
20 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M20
Höhe der Mutter:
16 mm
Höhe der Scheibe:
3 mm
Länge:
290 mm
Max. Verankerungstiefe:
240 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
105 / 95 / 55 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
160 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
75 mm
Überstand:
11 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
6696.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
28
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,0211*
€ 6,4111*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9653*
€ 6,9653*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,0436*
€ 7,6936*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,5459*
€ 8,2859*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,7619*
€ 8,6719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,4111*
€ 7,62921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2111*
€ 7,39121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9011*
€ 7,02231
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0211*
€ 5,97511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,111* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.