Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gewindestift GS 12/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Gewindestift GS 12/120
Fischer Gewindestift GS 12/120
Fischer Gewindestift GS 12/120
Fischer Gewindestift GS 12/120
Artikel-Nr.:
     5417F-172365
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091462
EAN/GTIN:
     4006209914625
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m12
gewindestange
gewindestange fischer
Der Fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
PZ:
5
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
GTIN (EAN-Code):
4006209914625
Gewinde:
M 12
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: SAMONTEC-GS-12-120
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8204*
€ 1,0704*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,9336*
€ 1,1936*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9618*
€ 1,2418*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1554*
€ 1,4954*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,169*
€ 1,499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0704*
€ 1,27378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0304*
€ 1,22618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0004*
€ 1,19048
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8204*
€ 0,97628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.