Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R mit Rand
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R mit Rand
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R mit Rand
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R mit Rand
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R mit Rand
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R mit Rand
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R mit Rand
Artikel-Nr.:
     5417F-172496
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     20 x Universaldübel UX 6 x 35 R (mit Rand)
EAN/GTIN:
     4006209947227
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der Nylondübel für alle Baustoffe

Vorteile: 
Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet. Befestigungssets mit Schrauben, Ösen und Haken bieten die passende Lösung für alle Anwendungen.

Fischer Original Dübel UX mit Rand Nylondübel Universaldübel Allzweckdübel Spreizdübel

Lieferumfang:

Fischer-Dübel in der von Ihnen ausgewählten Ausführung, Menge und Größe.
Weitere Informationen:
Dübeldurchmesser:
5
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
nein
Durchsteckmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Spanplattenschrauben:
3 - 4
PZ:
7
GTIN (EAN-Code):
4006209947227
Durchmesser:
5 mm
Inhalt:
100
Spanplatten-/Holzschrauben:
3 - 4
Vorsteckmontage:
nein
min. Plattendicke:
9,5 mm
min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Ausführung:
mit Kragen
Bohrerdurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
30 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0424*
€ 0,06*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0419*
€ 0,0615*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,044*
€ 0,0623*
3 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04467*
€ 0,06327*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0443*
€ 0,0637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.