Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 60/20 gvz


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 60/20 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 60/20 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 60/20 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 60/20 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-172561
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097073
EAN/GTIN:
     4006209970737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
106
min. Bohrlochtiefe:
75
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
100
Werkstoffart:
Stahl
PZ:
7
GTIN (EAN-Code):
4006209970737
Bohrernenndurchmesser:
10
ETA-Zulassung:
ja
Ausführung:
Ankerstangen
Grundpreis:
Nein
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.260 KGM
Verankerungstiefe:
60 mm
Gewinde:
M 10
Länge:
106 mm
Schlüsselweite:
17
Bohrlochtiefe:
75 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Nutzlänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: ANKER-10-60/20
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,1088*
€ 3,8388*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,6812*
€ 4,5312*
1 Tag
700
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 3,70*
€ 4,55*
7 Tage
63
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,8424*
€ 4,7124*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,79*
ab € 4,2264*
€ 5,1364*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,5312*
€ 5,39213
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,5012*
€ 5,35643
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,3312*
€ 5,15413
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,2012*
€ 4,99943
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,0112*
€ 4,77333
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,6812*
€ 4,38063
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,6812* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 45,312* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.