Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A S M10x60/20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-097073
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097073
EAN/GTIN:
     4006209970737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Bohrlochtiefe:
75 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
10 mm
Gewinde:
M10
Länge:
106 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Skalenteile Mörtel:
3
Verankerungstiefe:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A S
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
613.00 GRM
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,1088*
€ 3,8388*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,6812*
€ 4,5312*
Lager 5913
700
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 3,70*
€ 4,55*
7 Tage
63
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,8424*
€ 4,7124*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,79*
ab € 4,2264*
€ 5,1364*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.