Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/165 gvz


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/165 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/165 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/165 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/165 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-172566
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097296
EAN/GTIN:
     4006209972960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
295
min. Bohrlochtiefe:
110
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
GTIN (EAN-Code):
4006209972960
Bohrernenndurchmesser:
16
ETA-Zulassung:
ja
Ausführung:
Ankerstangen
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Gewicht in kg per 100 Stück:
39.550 KGM
Verankerungstiefe:
95 mm
Gewinde:
M 16
Länge:
295 mm
Schlüsselweite:
24
Bohrlochtiefe:
110 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
16 mm
Nutzlänge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: ANKER-16-95/165
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 11,4828*
€ 14,1328*
1 Tag
600
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 11,474*
€ 14,144*
4 Tage
54
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 11,8526*
€ 14,6426*
2 Tage
600
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 13,767*
€ 16,867*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 14,358*
€ 17,458*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 14,1328*
€ 16,81803
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,5828*
€ 16,16353
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,4828*
€ 13,66453
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 11,4828* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 141,328* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.