Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A S M16x95/165


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-097296
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097296
EAN/GTIN:
     4006209972960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer highbond-anker 16x125
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Gewindemaß (mm):
16 mm
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Länge:
295 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
165 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Skalenteile Mörtel:
8
Verankerungstiefe:
95 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3945.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 11,666*
€ 13,916*
1 Tag
300
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 11,78*
€ 13,98*
Lager 646
300
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 13,827*
€ 16,417*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 14,348*
€ 17,038*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 13,0825*
€ 17,205*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 16,417*
€ 19,53623
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,167*
€ 19,23873
pro Box
ab 50 Boxen
€ 15,157*
€ 18,03683
pro Box
ab 100 Boxen
€ 14,657*
€ 17,44183
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 13,827*
€ 16,45413
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 13,827* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 164,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.