Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 20x8,2x1, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 20x8,2x1, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 20x8,2x1, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 20x8,2x1, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-177799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     177799
EAN/GTIN:
     4055248102739
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 20x8,2x1 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Variante:
20x8,2x1
Antriebsgröße:
1
s:
1
Werkstoff:
Stahl
d2:
20
d1:
8,2
Steigung:
1,0
Durchmesser 2:
20
Durchmesser 1:
8,2
Stärke:
1 mm
Material/Güte:
St
d2 x d1 x S:
20x8,2x1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Länge:
8,2 mm
Durchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
8,2 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfedern 20x8,2x1, tellerfeder, tellerfeder din2093 c20x10,2x0,5, 2093-20-8,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0312*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7313*
€ 2,06025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4397*
€ 1,71324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.