Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 20x8,2x0,7, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 20x8,2x0,7, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 20x8,2x0,7, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 20x8,2x0,7, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 20x8,2x0,7, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-178104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     178104
EAN/GTIN:
     4057223500745
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 20x8,2x0,7 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,7
Werkstoff:
Stahl
s:
0,7
d2:
20
d1:
8,2
Durchmesser 2:
20
Durchmesser 1:
8,2
Stärke:
0,7 mm
Variante:
20x8,2x0,7
d2 x d1 x S:
20x8,2x0,7
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,7 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Länge:
8,2 mm
Innendurchmesser:
8,2 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 20x8,2x0,7, tellerfeder, tellerfeder din2093 c20x10,2x0,5, 2093-20-8,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.