Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 20x10,2x0,9, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 20x10,2x0,9, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 20x10,2x0,9, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 20x10,2x0,9, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-178370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     178370
EAN/GTIN:
     4055248103095
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 20x10,2x0,9 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Antriebsgröße:
0,9
s:
0,9
Werkstoff:
Stahl
d2:
20
d1:
10,2
Steigung:
0,9
Durchmesser 2:
20
Durchmesser 1:
10,2
Stärke:
0,9 mm
d2 x d1 x S:
20x10,2x0,9
Material/Güte:
St
Variante:
20x10,2x0,9
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,9 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Länge:
10,2 mm
Innendurchmesser:
10,2 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 20x10,2x0,9, tellerfeder, tellerfeder din2093 c20x10,2x0,5, 2093-20-10,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0299*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7139*
€ 2,03954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4337*
€ 1,7061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.