Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 10 x 120 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 10 x 120 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 10 x 120 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 10 x 120 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 10 x 120 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 10 x 120 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-187144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312963
EAN/GTIN:
     4057221674882
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 10 x 120 Stahl galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge:
73 mm
Kopfform:
Deckenhakenkopf
Haltekraft F1:
125
d mm:
8,9
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Innenweite:
22
Gewinde:
M 10
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken m10x120, deckenhaken, deckenhaken d 10mm, schra-10-120-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8475*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0058*
€ 8,3369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3958*
€ 7,611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1275*
€ 1,34173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0975*
€ 1,30603
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0675*
€ 1,27033
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8475*
€ 1,00853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.