Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 18x8,2x1, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 18x8,2x1, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x8,2x1, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x8,2x1, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-187356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     187356
EAN/GTIN:
     4055248103422
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 18x8,2x1 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Antriebsgröße:
1
s:
1
Werkstoff:
Stahl
d2:
18
d1:
8,2
Steigung:
1,0
Durchmesser 2:
18
Durchmesser 1:
8,2
Stärke:
1 mm
d2 x d1 x S:
18x8,2x1
Material/Güte:
St
Variante:
18x8,2x1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Länge:
8,2 mm
Innendurchmesser:
8,2 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 18x8,2x1, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-18-8,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.