Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JuNie Riegelschlösser Nummer 0704 vern. 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JuNie Riegelschlösser Nummer 0704 vern. 40 mm
JuNie Riegelschlösser Nummer 0704 vern. 40 mm
JuNie Riegelschlösser Nummer 0704 vern. 40 mm
JuNie Riegelschlösser Nummer 0704 vern. 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-192675
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     4021677001950
EAN/GTIN:
     4021677001950
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
Riegelschloss Nr. 704

Aufliegend, IC-Schließung, Kasten Stahl vernickelt; rechts, links und unten (lad) verwendbar, gleichschließend, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 6 mm.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Basis:
Riegelkastenschloss
Anschlagrichtung:
rechts/links
Schließungsart:
IC-Schließung
Einsatzbereich:
Möbel
Hersteller:
JuNie
Material:
Stahl
Ausführung:
aufliegend
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoff:
Stahl
Maß Z:
12,5 mm
Dornmaß:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Riegelschlösser Nr.0704 vern. 40mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,91*
13 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 6,97*
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,88*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 8,19*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.